ベッセル
モールアクセサリー Dリング
タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。
Dカンにカラビナで各種アクセサリーを吊り下げできる。
材質
テープ:PE●Dリング:POM
色
ブラック
質量(g)
8
タイプ
Dリング
サイズ(mm)
90×37×8
耐荷重(g)
500
入数(個)
2
内容量
1セット
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20127445
MAC-01K
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください