曜日別特売

モールアクセサリー カラビナ

モールアクセサリー カラビナ - ベッセルモールアクセサリー カラビナ - ベッセルモールアクセサリー カラビナ - ベッセルモールアクセサリー カラビナ - ベッセルモールアクセサリー カラビナ - ベッセル

タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。

用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。
カラビナにリングのついた各種アクセサリーを吊り下げることができる。
材質テープ:PE●カラビナ:POMブラック質量(g)9タイプ三角カラビナサイズ(mm)100×33×8耐荷重(g)500入数(個)2内容量1セット
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127461MAC-02K
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする