ベッセル
モールアクセサリー ツールホルダー
タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。
スチール製のリング(内径Φ50mm)にハンマーやモンキーなどを通して「簡易ホルダー」として使用可能。耐荷重500g。
材質
テープ:PE●丸カン:鉄
色
ブラック
質量(g)
30
タイプ
ツールホルダー
サイズ(mm)
150×58×10
耐荷重(g)
500
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20127488
MAC-05K
オープン
¥
818
¥
900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください