曜日別特売

モールアクセサリー テープホルダー

モールアクセサリー テープホルダー - ベッセルモールアクセサリー テープホルダー - ベッセルモールアクセサリー テープホルダー - ベッセルモールアクセサリー テープホルダー - ベッセルモールアクセサリー テープホルダー - ベッセル

タフフィットバケツにフィット!
工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。
耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。

用途
モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。
ポリエステル製織テープが環状になっており、養生テープやビニールテープを吊り下げられる。
カラビナで腰回りやDリングに取り付けできる。
材質テープ:PE●ナスカン:POMブラック質量(g)22タイプテープホルダーサイズ(mm)200×39×16耐荷重(g)500入数(個)1内容量1個
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ご家庭では、お子様に注意して互換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127479MAC-04K
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする