KH(基陽)
サクラシリーズ ツールポーチ
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
吊り下げて使用できるカラビナ付きです。
開口部補強で型崩れしにくいです。
材質
1680デニールナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63390005
GEA1699MR
120
オレンジ
180
120
120
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63390014
GEA1699PR
145
オレンジ
210
145
70
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63390136
GEA1699MG
120
グリーン
180
120
120
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63390145
GEA1699PG
145
グリーン
210
145
70
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください