ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)

ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) - ヤマトプロテック

【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。
建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。

その他型式番号:消第2020~5合質量(kg)総:約5.8タイプリサイクルシール:A(付属)使用温度範囲(℃)-20~+40容量(L)薬剤量:3.0(3.56kg)能力単位:A-1・B-1・C寸法(cm)全高51×全幅18放射時間約51(20℃)(秒)距離放射:3~5m(20℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129256YFX300RA
32,500
14,890
16,379(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする