曜日別特売

充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル

充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル - LED LENSER

全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。
レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。
H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。
「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。
総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。

付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120内容量1個
注意
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129685503184
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする