天牛(富士手袋工業)
天牛コンフォートパームZ
手にフィットする3D縫製を採用しています。
手のひら全体がタッチパネル対応になっています。
面ファスナーは手首に優しいソフトタイプです。
手のひらの消耗しやすい部位は当てで補強されています。
用途
一般作業全般の他、自転車やオートバイの運転にもご使用下さい。
材質
人工皮革、ポリエステル
色
オリーブグリーン
内容量
1双
注意
※タッチパネル対応につきましては、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20129229
009
M
21
8
19
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
20129238
009
L
22
8.5
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
20129247
009
LL
22.5
9
21
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください