スライヴ(THRIVE)
ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)
コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
仕様
使用電池:リチウムイオン電池
付属品
付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
質量(g)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20134260
-
ブラック
¥
39,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
20134269
-
ピンク
¥
39,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください