スライヴ(THRIVE)
ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
仕様
ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分
付属品
オイル、ブラシ
質量(g)
250
コード長さ(m)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20134287
-
ブラック
¥
30,750
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
20134296
-
バイオレット
¥
30,750
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください