スライヴ(THRIVE)
ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)
コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
仕様
ストローク:約1,850回/分
付属品
オイル、ブラシ
質量(g)
235
コード長さ(m)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20134226
-
ブラック/ピンク
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
20134235
-
ブラック/シルバー
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
20134251
-
ピンク/シルバー
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください