スライヴ(THRIVE)
ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)
コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
仕様
ストローク:約2,400回/分
付属品
オイル、ブラシ
質量(g)
305
コード長さ(m)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20134217
-
¥
30,750
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください