ストレートプロ SR

ストレートプロ SR - クレイツストレートプロ SR - クレイツストレートプロ SR - クレイツ

操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。

仕様温度:100~210℃(12段階温度調節)寸法(mm)280×35×30質量(g)220コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20134321-
25,715
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする