クレイツ
ロールブラシアイロン ディオーラ
至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。
仕様
パイプ表面温度:120~200℃(5段階温度調節)
質量(g)
約370(コード含む)
コード長さ(m)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20134330
-
18
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
20134339
-
26
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください