ベンカン
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途
給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
形状
水栓エルボショート
材質
ステンレス(SUS304・SUS316)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
内容量
1個
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Su)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
最高使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20131076
水栓Eショート
13
1/2
1.0[10.2]
80
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20131085
水栓Eショート
20
1/2
1.0[10.2]
80
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20131101
水栓Eショート
20
3/4
1.0[10.2]
80
¥
3,860
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材