ベンカン
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途
給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質
SUS304
形状
雄アダプタ付ソケット2型
内容量
1個
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1
1.1/2
1.1/4
2
2.1/2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(Su)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20130760
ASオス2型
1
30
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130769
ASオス2型
1.1/4
30
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130778
ASオス2型
1.1/4
40
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130787
ASオス2型
1.1/2
40
¥
5,150
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130796
ASオス2型
1.1/2
50
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130805
ASオス2型
2
50
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130821
ASオス2型
2
60
¥
7,130
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130830
ASオス2型
2.1/2
60
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材