曜日別特売

ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー

ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー - ベンカン

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ティー内容量1個
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(Su)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20130340水栓T1/213
2,970
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130349水栓T1/220
3,170
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130358水栓T3/420
3,360
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130367水栓T1/225
4,110
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130376水栓T3/425
5,270
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130385水栓T125
6,730
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130401水栓T1/230
15,610
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130410水栓T1/240
16,170
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130419水栓T1/250
16,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20130428水栓T1/260
23,470
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする