<J・ハリソン>天然ダイヤ3石 セラミックベゼル ソーラー電波時計

<J・ハリソン>天然ダイヤ3石 セラミックベゼル ソーラー電波時計 - ファミリー・ライフ

3石の天然ダイヤが煌めくソーラー電波腕時計。
文字盤に天然のダイヤモンドを3石散りばめ、風防はキラキラ輝く「8面カット」クリスタルガラス使用。
天然ダイヤ3石
正確な時刻を刻む電池不要のエコな時計。
文字盤下部に月・日・曜日をデジタル表示。
電池交換不要のソーラー充電システム
誤差 10万年に1秒の電波受信機能
1年間保証書付き

仕様あかり発電(ソーラー電源)、日常生活防水、電波受信機能:定時受信・強制電波受信、受信電波:長波(周波数40/60kHz)、両局自動選局受信(1日最大3回)材質ケース・ベルト:ステンレス、ベゼル:セラミック、ガラス:8面カットクリスタルガラス、文字盤:3石天然ダイヤモンド付き質量(g)140寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)5.3×4.6×1.4適合手首周(cm)14~21.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127567a2151620ネイビー
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
20127558a2151610ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
20127576a2151630ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする