手が届くところに必要な物が置けて大変便利!コンセントが付いた宮付きのパイプベッド。
枕元に置いておきたい時計やティッシュ等の小物を頭上の棚に置けば睡眠中に落とす心配がありません。コンセント付きでスマホの充電や照明も置けて便利。
お部屋になじむ温もりのある木目調
コンセント2口付き(1500W)
必要な物がすぐ手に取れて快適!
お好みに合わせて座面の高さを2段階調整可能
しっかりしたパイプベッドが欲しいという方に!今までのパイプベッドは安定感がなく落ち着かない感じという方に…。しっかりしたパイプを使用していますので安定感に優れています。
ベッドの下はお手持ちのプラケースなどを収納することができます。※プラケースは商品に含まれておりません。
適応マットレスサイズ:約幅95×長さ190cm
2口コンセント付き
お客様組立式
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |