曜日別特売

充電式電動メンテナンスガン

充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ充電式電動メンテナンスガン - ファミリー・ライフ

気になる部位をピンポイントで刺激
使用部位に強く押し当てると強振動に変えれる圧力センサー機能付き
ヘッドを切り替えて簡単全身フィット
6段階強さ調整
USB充電式
4種のヘッド付き
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、ヘッド×4種、取扱説明書材質ABS樹脂、電子部品質量(g)(約)385電源USB充電式充電時間(時間)約3.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)13×4.2×12.8連続動作時間約3時間(振動レベル[MIN]の場合)切タイマー15分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127585a3319510ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
20127601a3319520ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする