曜日別特売

吸湿速乾しじら織敷パッド

吸湿速乾しじら織敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿速乾しじら織敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿速乾しじら織敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿速乾しじら織敷パッド - ファミリー・ライフ吸湿速乾しじら織敷パッド - ファミリー・ライフ

爽やかなシャリ感の吸湿速乾しじら織敷パッド。
吸水性にすぐれた繊維で水分をすばやく吸い取り拡散しドライ感をキープ
これからの季節におすすめ!
四隅ゴムバンド付き。
綿混
手洗いOK!

材質表地:綿60%・ポリエステル40%、裏地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129457a345281セット(2色)グリーン+ピンクシングル1枚:(約)550(約)100×205
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129466a34529101枚グリーンダブル(約)750(約)140×205
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129475a34529201枚ピンクダブル(約)750(約)140×205
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする