<セイコー>ソーラー腕時計

<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ<セイコー>ソーラー腕時計 - ファミリー・ライフ

視認性の良い文字盤で基本機能が充実したソーラー腕時計
日常生活に便利な機能を搭載した人気モデル。太陽光や蛍光灯の光でも充電可能
10気圧防水、電池交換不要、カレンダー機能、過充電防止機能、ソーラー充電
着用したままでも手洗いが可能な10気圧防水仕様。
ワンプッシュ三つ折れ式バックルで着脱カンタン
大人の品格漂う高品質ウォッチ
見やすい3針タイプ
即スタート機能付き:時計が止まっても光を感じるとすぐに動き始める
専用ケースに入れてお届け
3年間保証書付き

仕様ソーラー、平均月差±15秒、10気圧防水、スクリューバック、過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき材質ケース・ベルト:ステンレススチール、ガラス:ハードレックスガラス質量(g)100適合手首周(cm)13.5~18.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3.8×4.4×0.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127531a3406810ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
20127540a3406820アイボリー
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
20127549a3406830ネイビー
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする