特徴
バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、
洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。
バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。
従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。
また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。
食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。
アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。
製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。
用途
工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ
使用方法
汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。
清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可
【希釈の目安】
油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)
拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)
高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)
スペック・成分
成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~

