曜日別特売

アイシーマットテープ 銀 0.5~12.0mm幅

アイシーマットテープ 銀 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 銀 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 銀 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 銀 0.5~12.0mm幅 - G-Too

直線専用のポリエステルフィルムのテープです。
ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!
スタイリッシュなメタリックカラー。

用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8内容量1式(12巻)
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 金・銀のアイシーマットテープには書き込みができません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20132187ICT41607080-128なし
13,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132257ICT41607120-1212なし
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132327ICT41607100-1210なし
15,240
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132449ICT41607005-120.5あり
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132458ICT41607010-121あり
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132537ICT41607040-124あり
9,960
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132607ICT41607060-126なし
11,280
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132729ICT41607020-122あり
7,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132738ICT41607030-123あり
7,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20132817ICT41607050-125あり
10,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする