アイシーマットテープ 金 0.5~12.0mm幅

アイシーマットテープ 金 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 金 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 金 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 金 0.5~12.0mm幅 - G-Too

直線専用のポリエステルフィルムのテープです。
ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!
スタイリッシュなメタリックカラー。

用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8内容量1式(12巻)
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 金・銀のアイシーマットテープには書き込みができません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20132196ICT41603080-128なし
12,760
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132266ICT41603120-1212なし
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132336ICT41603100-1210なし
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132467ICT41603005-120.5あり
6,280
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132476ICT41603010-121あり
6,280
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132546ICT41603040-124あり
9,640
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132616ICT41603060-126なし
10,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132747ICT41603020-122あり
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132756ICT41603030-123あり
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132826ICT41603050-125あり
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする