アイシーマットテープ 白 0.5~12.0mm幅

アイシーマットテープ 白 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 白 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 白 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーマットテープ 白 0.5~12.0mm幅 - G-Too

直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。
表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。
ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!

用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8内容量1式(12巻)
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20132178ICT41608080-128なし
13,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132248ICT41608120-1212なし
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132318ICT41608100-1210なし
15,240
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132431ICT41608005-120.5あり
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132440ICT41608010-121あり
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132528ICT41608040-124あり
9,960
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132598ICT41608060-126なし
11,280
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132711ICT41608020-122あり
7,680
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132720ICT41608030-123あり
7,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132808ICT41608050-125あり
10,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする