LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ

LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】
省力化【自動運転制御機能】
省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】
取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】
スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】
標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】
インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減

仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
出力(kW)
極数
周波数(Hz)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
極数
周波数(Hz)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2021123540LPSV51.51.5725040
886,000
819,800
901,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021125140LPSV52.22.2735040
894,000
829,800
912,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021126050LPSV51.51.5745050
846,000
789,800
868,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021126950LPSV52.22.2755050
880,000
819,800
901,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021127840LPSV61.51.5766040
774,000
719,800
791,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021128740LPSV62.22.2776040
778,000
719,800
791,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021129650LPSV61.51.5786050
774,000
719,800
791,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021130550LPSV62.22.2796050
778,000
719,800
791,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする