曜日別特売

LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ

LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】
省力化【自動運転制御機能】
省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】
取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】
スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】
標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】
インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減

仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
極数
周波数(Hz)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2021092840LPDV51.51.5415040
558,000
519,800
571,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021093740LPDV52.22.2425040
572,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021094650LPDV51.51.5435050
554,000
519,800
571,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021095550LPDV52.22.2445050
572,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021097150LPDV53.73.7455050
652,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021098065LPDV51.51.5465065
546,000
499,800
549,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021098965LPDV52.22.2475065
632,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021099865LPDV53.73.7485065
652,000
599,800
659,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021100765LPDV55.55.5495065
974,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021101680LPDV51.51.5505080
576,000
539,800
593,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021102580LPDV52.22.2515080
616,000
569,800
626,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021104180LPDV53.73.7525080
688,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021105080LPDV55.55.5535080
988,000
919,800
1,011,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021105980LPDV57.57.5545080
1,034,000
959,800
1,055,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021106832LPDV61.51.5556032
504,000
469,800
516,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021107740LPDV61.51.5566040
500,000
469,800
516,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021108640LPDV62.22.2576040
572,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021109540LPDV63.73.7586040
588,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021111150LPDV61.51.5596050
500,000
469,800
516,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021112050LPDV62.22.2606050
562,000
519,800
571,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021112950LPDV63.73.7616050
594,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021113850LPDV65.55.5626050
836,000
779,800
857,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021114765LPDV61.51.5636065
558,000
519,800
571,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021115665LPDV62.22.2646065
566,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021116565LPDV63.73.7656065
622,000
579,800
637,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021118165LPDV65.55.5666065
974,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021119065LPDV67.57.5676065
1,002,000
929,800
1,022,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021119980LPDV62.22.2686080
594,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021120880LPDV63.73.7696080
630,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021121780LPDV65.55.5706080
930,000
859,800
945,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2021122680LPDV67.57.5716080
1,034,000
959,800
1,055,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする