移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。
画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。
※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いいただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。
※付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いいただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。
フィルターは、画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、画面上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。
※フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※画面上部のベゼル部分は、5mm以上必要。付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)適合機種汎用材質PET、マグネット、鉄取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)約350×221(上部の黒い部分約4含む)可視光線透過率(%)約63表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9対応インチサイズ16Wインチ/16:10(対応:345×215mm)タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:約0.35、マグネット部分:約0.9、鉄粉シール:約0.8内容量1個