エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型

エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 - エレコム
(1件のレビュー)

小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。

用途
パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。
コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。
モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。
狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。
エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。
小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。
※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。
洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。
通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。
握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。
連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約225(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)風速(m/s)弱:8、中:12、強:18バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212030ADWALBB02BK
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20212030
2025-12-09
用途: 屋内清掃、主にPC内部や家電製品などのホコリ飛ばし
その他業種

缶スプレー型のエアダスターに変わる繰り返し使えるものを、と思い購入しました。
本体がコンパクトで場所も取らず持ち運びもしやすいです。風量はPCの内部掃除やフィルター、キーボード、テレビの裏だったりゲーム機の掃除をするには十分なものでした。
・ 気になるところがあるとすればストラップを取りつける穴が本体下部にありますが使用中にそこから風が漏れます、バッテリーの冷却のために風が出てるのか、配線などが通ってるため密閉されていないから漏れてるのかはわかりませんがそのせいで少し風量が落ちてるのではないか?と心配になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする