iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄

iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 - エレコム

強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。通常のガラスに比べ8倍の強度を誇るAGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプのiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。簡単に位置決めができるガイドフレーム付きです。

用途
圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプのiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。 ※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。
通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABSサイズ(inch)11対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212301TB-A25RFLGDT
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする