曜日別特売

ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム

ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコム

ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。

用途
リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。
両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。
両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。
机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。
アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。
ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。
出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。
※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。
スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。
ホワイト材質スチール、ABS、PET、EVA全長(mm)【支柱部】約1200質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【台座】約195×325×26(支柱固定ネジ含む)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約280総耐荷重(kg)約0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212057BA-HDSTFLWH2
5,660
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする