ドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム

ドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコムドライヤースタンド クランプ式 ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム - エレコム

ドライヤー時間を快適に!リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。使うときだけ簡単に設置でき、両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。

用途
リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。
両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。
両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。
クランプは回すだけで固定できるため、使うときだけ簡単に設置できます。
アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置を好きな高さや位置に調節できます。
ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。
出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。
※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。
クランプの内側にシリコンが付いているため、滑りにくく天板を傷つけにくいです。
材質スチール、ステンレス、PVC、ABS、EVA、シリコンホワイト質量(g)310奥行(mm)【クランプ】45適合板厚(mm)【クランプ】65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【クランプ部】約55×82×137(収納時)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約480総耐荷重(kg)約0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212048BA-HDSTCLWH
4,520
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする