冷媒R407C採用。
リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。
キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。
風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。
直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0内容量1台