StarTech.com
LANケーブル延長コネクター/CAT6対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ホワイト/ギガビット対応/耐久&難燃素材
Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
仕様
●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20212800
C6KEYCOUPLWH
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください