曜日別特売

M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ

M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.comM.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ - StarTech.com

追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能
工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)
プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属
互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。
ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ

用途
ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化
データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適
仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※PCIeホットスワップ対応はマザーボードに依存します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213701TR-M2-REMOVABLE-PCIE
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする