トップウォーター
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル
材質
ステンレス(SUS316)
高さ(mm)
80
取付ねじ穴サイズ(mm)
5
直径(mm)
取付サイズ:65
取付ビスピッチ(mm)
5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209948
10313037
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください