曜日別特売

DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh

DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh - EcoFlow(エコフロー)

拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。
10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。
省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。
簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。

セット内容
1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー
2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」質量(kg)約55.85容量拡張:最大30kWh寸法(cm)66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上内容量1台
注意
※1.最適保管温度: 20℃ ~ 30℃
※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20210420EFDeltaProUltra-BP-JP
750,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする