Nobby
マイナスイオンヘアードライヤー NB3100
大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。
付属品
ノズル、 フィルター2枚
質量(g)
約870
径(Φmm)
口先:44
コード長さ(m)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20212337
-
ブラック
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
20212346
-
ホワイト
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください