ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有)

ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) - DAYTONA(デイトナ)

Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。
ミラーホルダー付き。
ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。

用途
バイク用ヘルメットホルダー
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ボルトオンで簡単装着
仕様付属品スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード適合車種YAMAHA:TRACER9 GT(21ー23)、SUZUKI:KATANA(19ー24)、KAWASAKI:エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25)内容量1セット
注意
※ 車種によっては左側に取付できない場合があります。
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は、付属のワイヤーを使用してください。
※ エリミネーターSE/プラザエディションの純正USB付き車は取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2020966863069
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする