曜日別特売

フルハイビジョンマイクロスコープ

フルハイビジョンマイクロスコープ - 斉藤光学

疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!
1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)
プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画
HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続
x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ
自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性
実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません
バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適

仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20209230SKM-V310B-FHD
273,000
269,800
296,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする