曜日別特売

マイクロスコープ

マイクロスコープ - 斉藤光学

モニタで観察するマイクロスコープ
モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。
従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)
光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)
オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)
光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510
x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)
作動距離60mm一定
機械式可変絞り搭載
日本製で安心・堅牢
1年保証

仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)内容量1台
注意
※画像出力用ケーブルは付属していません。
※倍率と観察範囲の作動距離は60mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20209196SKM-Z200C-FHD2
360,900
359,800
395,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする