曜日別特売

マイクロスコープ

マイクロスコープ - 斉藤光学

フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!
1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)
プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画
HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続
x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ
自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性
実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません
バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適

付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)内容量1台
注意
※【各倍率の観察範囲と作動距離】の倍率は21.5インチワイド液晶モニタ上での倍率、観察範囲は観察できる最大範囲、作動距離はマイクロスコープ先端から観察物までの距離。
※本仕様は2022年3月時点での仕様です。仕様は予告無く変更になる事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20209221SKM-V300B-FHD
260,200
259,800
285,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする