ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです
モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。
従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)
光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)
オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)
光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170
x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)
作動距離88mm一定
機械式可変絞り搭載
日本製で安心・堅牢
1年保証