斉藤光学
穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様
●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ
全長(mm)
約L900
内容量
1台
注意
※SKM-Zシリーズ専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209406
SKLG-R-A
¥
144,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください