斉藤光学
ラックピニオン式X-Yステージ
上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。
観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
仕様
●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)
ストローク(mm)
70
耐荷重
2(Kgf)
内容量
1台
注意
※各ステージにスタンドは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209361
SKS-LXY-C
¥
65,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください