斉藤光学
簡易暗視野LED照明
紙、布の繊維や生物などの観察に有効です
標準スタンドに取付できます。
取付方式
メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込む
スイッチ
点灯スイッチ:主電源の入/切
電源
DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ
超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命
約10000時間
調光方式
ボリューム付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209397
SKLS-D
¥
45,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください