曜日別特売

リングライトLED照明

リングライトLED照明 - 斉藤光学

穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です

付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付内容量1台
注意
※SKM-S20C-PC
※、SKM-S31C-PCには取付できません。
※SKM-S20C-PCはスタンドを別売りのSKS-STND、SKS-ST400Aに変更後設置できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20209388SKLS-C
47,100
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする