曜日別特売

穴観察スコープ

穴観察スコープ - 斉藤光学

モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。
穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!
穴の中に入れなくても側面が見える!
W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係

付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)内容量1台
注意
※FHDカメラ使用時は下記表の直径と高さが約半分程度となります。観察できる穴のサイズ:Φ5~120mm(任意)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20209248SKM-W100B-FHD2-B
554,300
549,800
604,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする