斉藤光学
リングライトLED照明
付属品
拡散板 、ACアダプタ
取付方式
止めネジ3箇所 、内径Φ50mm
スイッチ
点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯
電源
DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ
超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命
約10000時間
調光方式
ボリューム付
内容量
1台
注意
※SKM-S10、S20、S30シリーズは作動距離が20mm短くなります。
※SKM-S31C-PCには取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209370
SKLS-A
¥
66,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください